HLD1008 ハイグレードL型スタンダード六角棒レンチセット KTC 26712367

ハイグレードL型スタンダード六角棒レンチセット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8本組) 注文コード26712367 品番HLD1008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。
超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。
オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。

セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(53×13)、2(60×14)、2.5(62×17)、3(68×23)、4(76×29)、5(85×33)、6(96×38)、8(110×44) 形状L型(先端:角) 質量(g)150 先端形状六角
注意
※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02449246
2021-04-04
用途:
愛車のプチリフレッシュ
建設業・工事業

愛車のプチリフレッシュに使用してます。安心のKTC

対象商品:
02449246
2017-07-25
用途:
機械の調整、修理

文句ない一品で大変満足しています。
割高ですが、値段に納得できる価値は
十分にあると思います。

対象商品:
26712367
2017-04-16
用途:
自動車整備

昔から持っている六角レンチセット、壊れたりしたわけではないが、この製品のようにコンパクトに収納できないので、この際新しいものを買った。何と言っても、KTC製がこの価格で買えることに驚いた。私の用途には、この製品、何の不満もない。

対象商品:
07113057
2016-04-05
用途:
リンケージ固定用ブラケットの固定用として使用

使用しての感想は、六角穴にぴったりはまり使用していて すべりなど無く 使い勝手が非常に良かった。
このサイズを採用したのは 狭い場所で使用する為だった。 この長さでも使用はできたが、短いほうの長さがもう10mmほど
短ければさらに使いやすかったと思います。 可能であればラインナップを増やしてほしいと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする