※本体画像

背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)10 注文コード26712498 品番ES-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はタンク容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。

用途薬剤散布に 付属品泡状除草噴口:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ、吐出ホース(1.5m):1ヶ、ノズルパイプ(60cm):1ヶ、握りグリップ:1ヶ、ボールコック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、エンジン工具:一式 トラスコ品番827-9814 質量(kg)6.9 種類エンジン式 タンク容量(L)10 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 本体質量(kg)6.9 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間約40分 ノズル長(mm)600 燃料タンク容量(L)0.5 使用距離範囲(m)縦型二頭口:1.3 泡状除草:0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:3500 泡状除草:630 エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター方式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 ポンプ一連差動ピストン 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 アズワン品番64-6357-59
関連資料:(2.3MB) 取扱説明書:(7.0MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。

商品説明動画

KOSHIN 背負い式エンジン動噴 ピストンポンプ ES
この動画は、3人が参考にしています。
KOSHIN 背負いエンジン動噴(ガーデンスプレーヤー) ESシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48862038
2022-08-12
用途:
農業作業時
農・林・水産業

エンジンスローの時は水圧がかからず作業できないです。
除草作業時はスロー状態で作業したいのですが、、、、、。
スロットルを上げれば薬剤が出すぎて勿体無い。
噴口を適切なものに変えれば良いのかも。

対象商品:
26712507
2018-04-10
用途:
ハウスで野菜栽培の防虫剤
建設業・工事業

ハウス内の防虫などの作業に10リッターぐらいが、軽量で丁度いいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
48862038
2017-09-10
用途:
果実の散布
三栄ブル 様

二回目の使用で肩ひもの縫い目がほどけた
タンク内に液体が少し残る

1人が参考にしています
対象商品:
26712507
2019-07-18
用途:
農作業時
農・林・水産業

最初の始動時にアクセルワイヤーのレバー側が外れていた

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
初期不良の商品に関しましては返品交換させていただきます。弊社お問い合わせ窓口までご連絡お願いいたします。

対象商品:
26712498
2018-09-03
用途:
除草剤散布
農・林・水産業

使用に至らず、届いた商品壊れ物、代替え品も同様に壊れていた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
お手数ではございますが今一度弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
26712498
2017-05-24
用途:
除草作業や農薬散布時
その他業種

出力が高く、背中に背負って散布できるので小回りがきいて大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
26712498
2018-09-28
用途:
植物の洗浄 消毒
サービス業

できる限り農薬を減らすため、次亜塩素水で植物を洗浄するという方法をとるために購入しました。目的どおり高圧洗浄できます、エンジンのかかり具合に少し難があるでしょうか、重量は軽い方でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする