カレンダー・温湿度計・報時チャイム(電子音)付きオフィス電波掛け時計 プログラムカレンダー404SR

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26714512 品番4FN404SR19
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。

表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)430 トラスコ品番787-9580 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)2.1 シルバー 種類掛け時計 機能・プログラムチャイム(1日最大36回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 寸法(Φ×mm)430×66 使用電池アルカリ単二電池4本使用(別売) 電池寿命約4年 電波時計

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26714512
2023-06-29
用途:
工作機械のある工場内にて
有限会社鈴和プレシジョン 様 (製造業)

1日36回までの設定時刻をウエストミンスターチャイム(キーンコーンカーンコーン)でお知らせしてくれる。
しかし、工場内では機械の主軸音や切削音で以前弊社で使用していた掛け時計よりも音がだいぶ小さい。(いや、かなり小さい)
時計の近くで作業している者ですらチャイムの音に気付かないことがしょっちゅうある。
この商品はもの静かなオフィスで使うのに適している。

対象商品:
26714512
2017-05-19
用途:
倉庫用に購入

大きいサイズで見やすく、またチャイム設定が出来るので、倉庫で使用するのに、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする