SQ434S プログラムチャイム付き電波時計 セイコー(SEIKO) 26714668 SQ434S プログラムチャイム付き電波時計 セイコー(SEIKO) 26714668 SQ434S プログラムチャイム付き電波時計 セイコー(SEIKO) 26714668

プログラムチャイム付き電波時計

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26714668 品番 SQ434S
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
チャイム&メロディ(ハイファイ音源)
32チャンネルプログラム
正時/プログラム/オフ切替式
光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)
音量調節
報時モニター機能
2099年までのフルオートカレンダー機能
12時間制/24時間制切替式
掛置兼用
六曜表示
電池切れ予告機能(液晶)
石膏ボード用掛金具つき
材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm)294×386×31(置いた状態/283×386×112) 測定精度2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃)0〜40 湿度測定範囲(%)25RH〜85RH 使用電池単3(アルカリ)×6本 電池寿命約1年 トラスコ品番820-2561 質量(kg)1.3 表示方式デジタル カレンダー付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26714652
2024-01-03
用途:
リビングで普段の生活に。
その他業種

時間がない子育て中の主婦です。自分も家族も時短を意識するのに大変役立ちます。感謝!

対象商品:
26714652
2021-09-20
用途:
事務所の時計に

音も選べますし、見やすいですし良いと思います。欲を言うならもう一回り大きいといいなと思います。

対象商品:
26714668
2021-04-07
用途:
事務所用

事務所のチャイムとして購入しました。時間を簡単に設定でき、プログラムにより簡単にチャイム時間を変更できる。
メロディーの音質が良くて、曲も選べて、良いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
26714652
2020-02-25
用途:
会社のチャイムに!
株式会社山崎標記 様 (製造業)

朝と昼休み。3時の休憩。退社時刻時にこの時計をチャイム代わりに使用。社員一同かなりいい。と好評です。

5人が参考にしています
対象商品:
26714652
2020-05-28
用途:
事務所用
建設業・工事業

事務所の仮設プレハブで放送設備がないので、チャイムの時間を簡単に設定でき、プログラムにより簡単にチャイム時間を変更できる。土日をチャイムオフでできるのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
26714668
2018-12-18
用途:
職場
特定非営利活動法人大地の郷 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きくて見やすく、いろいろな装備があり、とても重宝しています。

対象商品:
26714652
2017-12-01
用途:
社内用に
株式会社エムリンク 様 (製造業)

大変使いやすく、重宝しています。社内用に2か所置くため2個購入しました。設定も簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
26714652
2019-07-10
用途:
会社内に就業チャイムとして複数設置
サービス業

時間補正電波の受信感度バラツキの個体差が、大きいように感じられました。(3台での使用感比較)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする