電波デジタル掛置時計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26714686 品番 SQ770W
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

掛置兼用で使える大型画面タイプ
お部屋のメインクロックとしてもお使いいただけるサイズです

機能電波修正機能、電波オフ機能、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示 トラスコ品番820-2567 寸法(mm)127×165×26 質量(g)230 タイプ掛置兼用 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 表示方式デジタル 電池寿命(年)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19624755
2020-11-06
用途:
寝室の時計として
その他業種

調べた時に気に入ったものがなかったのでこれにしたが… です。
本当は夜間に見える蛍光が欲しかった。
色も白いのが欲しかった。
大きさはこれで丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする