TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バス用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 風呂いす
フロート おふろ椅子N30型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26714808
品番
07677
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
浴室
奥行(mm)
350
高さ(mm)
185
間口(mm)
525
トラスコ品番
798-9831
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1