TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 手洗い用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 石鹸・ソープ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 石鹸台
フロート せっけん箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26714826
品番
7654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタを裏側にセットすれば、石けん皿としても使えます。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラウン
用途
せっけん入れ
仕様
ポータブルトイレHS・DX・S・背もたれ型共通
トラスコ品番
798-9695
質量(g)
56
加工
抗菌加工