フロート せっけん箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26714835 品番7655
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フタを裏側にセットすれば、石けん皿としても使えます。

材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 用途せっけん入れ トラスコ品番798-9709 高さ(mm)735 質量(g)56 奥行(mm)530 間口(mm)595 加工抗菌加工 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする