オフィスチェア ミドルバックタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード26714932 品番BIT-BX45-L0-F-BKBK
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

背・座のクッションにモールドウレタンを採用してます。
三次曲面で成形されたモールドウレタンで体を優しく包み、長時間座っていても疲れにくいです。
脚幅が585mmなので、ワイド1100mmのデスクにも収まるコンパクトサイズ設計です。
キャスターは双輪キャスターを採用しているので、旋回性に優れています。

全高(mm)830〜930 座面高さ(mm)425〜525 本体質量(kg)10.2 用途オフィス用の椅子 仕様組立式 トラスコ品番790-2018 材質背座:ポリプロピレン・クッション:モールドウレタン、脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ポリプロピレン双輪キャスター 質量(kg)10.2 ブラック/ブラック 高さ(mm)830〜930 キャスター双輪キャスター 張地布張り 座上下調節ガス調節式 機能背ロッキング 座幅(mm)450 座高(mm)425〜525 座奥行(mm)420 背タイプミドルバック
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です。
※組立時間1人5分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする