アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの 椅子オプションパーツ
アイリスチトセの 椅子用アームレスト(肘)
オフィスチェア 専用肘
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26714948
品番
BIT-BX-A
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
BIT-BX45シリーズ専用肘です。
色
ブラック
用途
オフィス用の椅子専用肘
仕様
組立式
トラスコ品番
790-2042
材質
スチール、ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
295
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
225
奥行(mm)
47
張地
布張り
座上下調節
ガス調節式
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です。
※組立時間1人15分