TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ・バケツ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ
ガーデンJ-4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26714984
品番
10173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノズルが回転して収納時に便利です。
散水用のハスの実と水差し用の2タイプのノズル付です。
ノズルが回転することで省スペースで注水ができ、持ち運び時も水がこぼれにくいです。
色
グリーン
用途
散水用
トラスコ品番
798-9911
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
250
奥行(mm)
270
間口(mm)
340