主に屋外(庭と畑)で使っており、使用後は水洗いするけど、ほぼ青空保管です。購入から1年半が経過しましたが、夏ぐらいに注ぎ口の根元にヒビが入り、水漏れ用のテープで補修して使っています。青空保管なので、最近の酷暑での耐久性は強く無いです。この手のジョウロは、青とか緑の濃い目の色の方が耐久性ありそうです。ただ、値段は手ごろなので、2シーズンごとに買い替えた方が良いのかなと思います。
除草剤は、管内で詰まりやすいがこれであればつまりも無く、詰まっても掃除がし易い。あまり、広範囲に撒かないならこれで十分だと思う。
水量が分かるので、直接 水を必要量入れて薬剤を配合することが出来るので便利です。ハス口が薬剤散布用のみ添付なので、別途 通常のタイプのハス口を購入しました。
草花・観葉植物・樹木の施肥に使用。目盛りが大きく見やすいので大活躍です。只、シールになっているため永年使っているとシールも劣化しそうで、印字してあると更によかったです。蓮口が縦中央だけ穴があいているので、挿木・種まきに利用しています。
【ハスの実は通常散布と農薬散布用の2個付です 】とありますが一個しか入っていません。付いていたハスの実が通常散布か農薬散布用かわかりませんが。多分農薬散布用だと思います。