※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 自動巻き取り式ホースリール
自動巻水用ホースリール10m 内径Φ12.7 塩化ビニールホース
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26715097
品番
NWLC-P104
参考基準価格(税別)
¥226,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
820-2549
材質
塩化ビニール
質量(kg)
21.1
外径(Φmm)
19
取付金具(一次側)
Rc1/2(メス)
常用圧力(MPa)
0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません