TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ラップ・消耗品・食品包材
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ポリ袋・ジッパー付き袋
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 食品用ポリ袋・OPP
つけもの袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
50、60型用
注文コード
26715203
品番
01477
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
衛生的に漬物が作れます。
材質
PE
トラスコ品番
818-3414
幅(mm)
370
厚さ(mm)
2、0.06
色
バニラ
タイプ
50、60型用
奥行(mm)
245