ぬけ漬けシール朝市角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26715255 品番 01236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

シールフタで臭いが漏れにくいです。
持ち手付で持ち運びにも便利です。
フタはポリエチレン製でしっかり密閉することができます。

材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE) 用途食品容器として トラスコ品番818-3391 幅(mm)230 ベージュ 高さ(mm)125 奥行(mm)170 容量(L)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする