TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 漬物樽・漬物容器
ぬけ漬けシール朝市角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26715264
品番
01235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シールフタで臭いが漏れにくいです。
持ち手付で持ち運びにも便利です。
フタはポリエチレン製でしっかり密閉することができます。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
用途
食品容器として
トラスコ品番
818-3390
幅(mm)
200
色
ベージュ
高さ(mm)
140
奥行(mm)
290
容量(L)
6