01234 ぬけ漬けシール朝市角 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 26715273

ぬけ漬けシール朝市角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26715273 品番01234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

シールフタで臭いが漏れにくいです。
持ち手付で持ち運びにも便利です。
フタはポリエチレン製でしっかり密閉することができます。

材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE) 用途食品容器として トラスコ品番818-3389 幅(mm)440 厚さ(mm)20 ナチュラル 質量(g)490 奥行(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする