TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 保存容器・調味料入れ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 保存用ガラス瓶
びん・かめ用おもしセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26715282
品番
01220
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ビンやカメに使用できる重石と押しフタのセットです。
押しフタは折れ曲がるので小さな口にも使えます。
材質
おもし:ポリエチレン(PE)、押しフタ:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
818-3385
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×360