TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 漬物樽・漬物容器
即席つけもの器マミー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26715438
品番
01290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スプリングと押し板に力で手軽にお漬物が漬けられます。
中身が見えて食材の状態がわかります。
材質
本体:ポリスチレン(PS)、フック:AS樹脂、その他:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
トラスコ品番
818-3395
幅(mm)
190
色
グリーン
高さ(mm)
185
質量(g)
535
奥行(mm)
190
容量(L)
3