即席つけもの器マミー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26715456 品番 01285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スプリングと押し板に力で手軽にお漬物が漬けられます。
中身が見えて食材の状態がわかります。

材質本体:ポリスチレン(PS)、フック:AS樹脂、その他:ポリプロピレン(PP)、ステンレス トラスコ品番818-3392 幅(mm)230 グリーン 高さ(mm)260 質量(g)876 奥行(mm)215 容量(L)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする