TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 漬物樽・漬物容器
即席つけもの器マミー丸1.6型
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26715508
品番
01298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スプリングと押し板に力で手軽にお漬物が漬けられます。
中身が見えて食材の状態がわかります。
冷蔵庫の棚に収まります。
材質
本体:ポリスチレン(PS)、フック:AS樹脂、その他:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
トラスコ品番
818-3400
幅(mm)
180
色
グリーン
高さ(mm)
145
質量(g)
444
奥行(mm)
155