曜日別特売
56756 ハンドスコップ 5675 Vikan(ヴァイカン) 26715562

 

56756 ハンドスコップ 5675 Vikan(ヴァイカン) 26715562
56756 ハンドスコップ 5675 Vikan(ヴァイカン) 26715562
56756 ハンドスコップ 5675 Vikan(ヴァイカン) 26715562

ハンドスコップ 5675

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
内容量1セット(12個)注文コード26715562品番56756
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量カラースコップです。
食品衛生法適合品です。

用途粉末や氷をすくうスコップとして最適材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番818-8905イエロー高さ(mm)100縦(mm)345横(mm)110耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする