曜日別特売
56758 ハンドスコップ 5675 Vikan(ヴァイカン) 26715596

 

56758 ハンドスコップ 5675 Vikan(ヴァイカン) 26715596
56758 ハンドスコップ 5675 Vikan(ヴァイカン) 26715596
56758 ハンドスコップ 5675 Vikan(ヴァイカン) 26715596
56758 ハンドスコップ 5675 Vikan(ヴァイカン) 26715596

ハンドスコップ 5675

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パープル
内容量1セット(12個)注文コード26715596品番56758
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量カラースコップです。
食品衛生法適合品です。

用途粉末や氷をすくうスコップとして最適材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番818-8907パープル高さ(mm)100縦(mm)345横(mm)110耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする