Vikan(ヴァイカン)
ハンドスコップ 5675
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
イエロー
オレンジ
グリーン
パープル
ピンク
ブルー
ホワイト
レッド
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
26715614
品番
56753
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量カラースコップです。
食品衛生法適合品です。
用途
粉末や氷をすくうスコップとして最適
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
818-8902
色
ブルー
高さ(mm)
100
縦(mm)
345
横(mm)
110
耐熱温度(℃)
100