Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の ブラシ
Vikan(ヴァイカン)の デッキブラシ
ハンドル 2960
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
26715648
品番
29606
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
色
黄
トラスコ品番
818-8913
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
415
外形寸法(mm)
Φ46×1300
商品タイプ
ハンドル
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ウルトラハイジニックハンドル
参考になった