61201 キムタオル 日本製紙クレシア 4枚重ね パルプ100%製 茶(未ざらし)色 26715806

キムタオル

(98件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×24束) タイプ2つ折り 1/2カット 注文コード26715806 品番61201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,520
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。

茶(未ざらし) 仕様4枚重ね 材質パルプ100% タイプ2つ折り 1/2カット 1枚の寸法(mm)380×155 トラスコ品番868-4195 シリーズキムタオル
注意
※未ざらし製品。漂白作用のある物質に触れると発熱の恐れが有ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26715806 61201 52614206 61202 キムタオル 日本製紙クレシア キムタオル 日本製紙クレシア 1ケース(24束) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
試料表面を綺麗にするため
林岩石鉱物特殊技術研究所 様

厚手であり浸透性もよいので、試料表面の水分などが綺麗に拭き取ることができます。
4枚が重なっているので、1枚ずつ剥がして使用することがあります。

2025-04-17
用途:
工作機械(ワイヤー放電加工)の掃除など
ホリ精工 様

40年ワイヤー放電加工のオペレータをしています。30年前に独立してからは、キムタオルを使っています。勤めていた頃は、布ウエスやダスキンなどを使っていましたが、キムタオルは、価格、使い勝手抜群です。

2024-12-09
用途:
毛羽たちがダメな部品の油汚れ、溶剤ふき取りに
その他業種

機械部品の油汚れ、溶剤ふき取りで毛羽たちがダメなところのふき取り用に使用、繰り返し使用にもある程度耐えられるし毛羽たちも極少で満足、さすがのキムタオル。
毛羽たちOKのところはモノタロウの竹繊維入り紙タオを使用と用途により使い分けています。

対象商品:
33237217
2024-03-13
用途:
溶接前後の汚れ除去
株式会社ビー・エヌ 様

毛羽をきらう作業なので繊維くず等が出ないので安心して使えます。

対象商品:
33237217
2023-11-15
用途:
台ふき、油汚れの掃除

使い捨ても出来るし洗って乾かして何度か使うこともできる

1人が参考にしています
対象商品:
32575794
2023-07-17
用途:
食卓で、おしぼりがわりに使ったり、食品等を包んで携帯

厚みがあって丈夫なのでクッションのように包んで使ったり、テイッシュがわりに食卓で使います。
汚れたら鍋の油を拭き取り等にも活用できて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32575794
2022-10-20
用途:
化学実験
学校法人東京理科大学 様 (教育・研究機関)

安定の品質で安心して使えます。波長によっては蛍光が出るので注意。

対象商品:
33237217
2022-10-07
用途:
機械の清掃等
製造業

他社よりも安い上、カテゴリ特価の日に10%OFFで購入出来たので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
1人が参考にしています
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする