00860 おむつペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 26715964

おむつペール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26715964 品番00860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,540
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パッキンとバックルで臭いを閉じ込めます。

用途ゴミ箱 仕様ポリ袋止め付 トラスコ品番798-8052 材質ポリプロピレン(PP) イエロー 高さ(mm)380 質量(g)762 奥行(mm)340 容量(L)14 間口(mm)170 加工SIAA抗菌加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26715964
2022-01-23
用途:
トイレのおむつ入れに。
その他業種

商品はとてもよくできていて、フタについたパッキンとフタを固定するバックルで臭気を外に漏らさないのが良いです。ゴミ袋を掛ける部分も内部にあるため、ゴミ捨ても楽になります。
以前使っていたモノタロウのステンレスペダル式ゴミ箱とは、臭気の面で違いが歴然です。

ただし、実際の商品と商品説明とはサイズ・色・容量が異なるので注意が必要です。

商品説明では、色:グリーン、高さ375mm・奥行320mm・開口210mm、容量15Lとなっていますが、実際に届いた商品は、色:イエロー、高さ380mm・奥行340mm・開口(幅)170mm、容量14Lとなっていました。

その点だけに目をつぶれば、商品はとても良いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は商品情報の誤りでご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
商品情報を修正いたしました。今後も何卒よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする