TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペダル式ゴミ箱
カラーツインペダル46 Nブラウン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26716086
品番
00764
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,868
上下のフタがペダルで開閉します。
最大6分別まで可能です。
本体側面にレジ袋フック付です。
容量(L)
47(上段:27、下段:19)
フタの種類
ペダル式
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン(PP)、連結板:ポリスチレン
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
798-7951
形状
角型
質量(kg)
4
高さ(mm)
585
奥行(mm)
445
間口(mm)
285
商品タイプ
本体+フタ