TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
ニューセレクトペールT-60 フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26716226
品番
00878
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フタはスライドロック式、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。
色
ブルー
材質
PE
内寸(mm)
(縦)340
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
505×490×95
仕様
食品衛生法適合品
トラスコ品番
798-8133
質量(g)
500
商品タイプ
フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300