TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
ニューセレクトペールT-70 フタ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26716244
品番
00876
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フタはスライドロック式、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。
食品衛生法適合品
商品タイプ
フタ
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
トラスコ品番
798-8117
質量(g)
550
内寸(mm)
(縦)360
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
530×515×105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。