TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
厨房用ダストペール45型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26716305
品番
12610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
プロの厨房に最適な丈夫なキャスター付ペールです。
取っ手は引き出しやすく、握りやすい形状です。
本体にフタが掛けられます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ箱 厨房用キャスターペール 排水栓付
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
容量(L)
45
色
グレー
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
799-0057
質量(kg)
3
高さ(mm)
620
奥行(mm)
310
間口(mm)
510
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ