3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の スポンジ
3M(スリーエム)の スポンジたわし
泡立ちゆたか スポンジ ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26716393
品番
WS-77KB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
使用場所
キッチン
トラスコ品番
786-7352
材質
ポリエステル不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ
質量(g)
9
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応