曜日別特売
783-P 保水研磨パッドPRO 人工大理石・樹脂用 アイオン 26716445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

783-P 保水研磨パッドPRO 人工大理石・樹脂用 アイオン 26716445
783-P 保水研磨パッドPRO 人工大理石・樹脂用 アイオン 26716445
783-P 保水研磨パッドPRO 人工大理石・樹脂用 アイオン 26716445

保水研磨パッドPRO 人工大理石・樹脂用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
トラスコ品番818-7259
内容量1セット(50個)注文コード26716445品番783-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨層に水分を自動供給。シミ汚れを強力除去!
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+マイクロアルミナ砥粒の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。

用途浴槽、キッチンカウンターなどの人工大理石・樹脂製品のスケール汚れ落としまたは下地処理使用場所浴室、キッチントラスコ品番818-7259材質砥粒面:アルミナ砥粒、顔料 粗目、保水層:PVAスポンジ質量(g)10適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用出来ないもの:凹凸部分、金属面、ガラス面、塗装・コーティング施工面、透明プラスティック素材等。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする