キクロン
キクロンの バス用品
キクロンの 浴室用掃除用品
キラリア すみっこバスブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
26716585
品番
300495
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
細かいすきまに届くVカットブラシです。
使用場所
浴室
用途
小物洗い用ブラシ
仕様
ブラシ
材質
ブラシ・柄:ポリプロピレン
質量(g)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません