キラリア バスネットスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード26716628 品番300518
参考基準価格(税別)¥13,680 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ネットタイプのお風呂洗いです。

使用場所浴室 用途お風呂洗い用ネットスポンジ 仕様ネットスポンジ 材質スポンジ:ポリウレタン、ネット・ヒモ:ポリエステル 質量(g)16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする