キクロン
キクロンの バス用品
キクロンの 浴室用掃除用品
キラリア バスメラミン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
注文コード
26716637
品番
300341
参考基準価格(税別)
¥14,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
水だけで汚れを落とすメラミンスポンジを使用しています。
柄から取り外して浴室小物を洗う際にも使いやすいサイズです。
使用場所
浴室
用途
お風呂洗い用柄付きクリーナー
仕様
柄付きお風呂洗い
材質
グリップ・プレート:ポリプロピレン、柄:アルミ、クリーナー:メラミン樹脂、ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)
86
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1以上のご注文
お送りできません