キクロン
キクロンの バス用品
キクロンの 浴室用掃除用品
キラリア バスメラミンスペア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
26716646
品番
300389
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キラリア バスメラミンの取り換え用スポンジです。
使用場所
浴室
用途
取り換え用スポンジ
仕様
取り換え用スポンジ
材質
本体:メラミン樹脂、ポリウレタン、接着剤:ポリエステル
質量(g)
7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1以上のご注文
お送りできません