キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
クボミスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(120個)
注文コード
26716664
品番
102082
参考基準価格(税別)
¥20,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
X型でにぎりやすい形状です。
使用場所
キッチン
用途
食器洗い用スポンジ
仕様
研磨粒子なしナイロン不織布
材質
スポンジ:ポリウレタン、不織布:ナイロン(研磨材なし)
質量(g)
8
アズワン品番
64-1234-38
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※北海道・東北・九州1000円。離島は別途相談。その他地域は一律700円