キングクラウン
キングクラウンの 書庫・金庫・ロッカー
キングクラウンの 金庫・保管庫
キングクラウンの 手提げ金庫
手提げ金庫
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26717084
品番
H-36E
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×263×153
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×210×119
収納サイズ
A4
施錠方法
テンキー式(非常解錠付)
仕様
コイントレー取外し可
トラスコ品番
818-9348
材質
鋼板
質量(kg)
4.4
色
ダークグレー
サイズ
A4判収納
タイプ
テンキー式
容量(L)
7.9
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×210×119
使用電源
単3形アルカリ乾電池X4本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×263×153
入数
1カートン4台入
注意
※耐火性能はありません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。