※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセル 静電防水防寒スラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズLL 注文コード26717967 品番VE1049-SITA-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒服です。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました。
帯電防止作業服JIS適合品

ブラック サイズLL 股下(cm)80 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様防水加工 トラスコ品番797-9959 種別スラックス 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 質量(g)600 ウエスト(cm)86〜98 耐水圧(mm)5000 アズワン品番65-1323-91
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする