VE1014-UE-5L ベルデクセル 防寒コート ミドリ安全 26718222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセル 防寒コート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズ5L 注文コード26718222 品番VE1014-UE-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様。

オレンジ サイズ5L 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様撥水加工 トラスコ品番797-9380 種別コート 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖) 質量(g)850 胸囲(cm)150 肩幅(cm)61 袖丈(cm)65 着丈(cm)90
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする