VE1014-SITA-S ベルデクセル 防寒スラックス ミドリ安全 26718475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセル 防寒スラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズS 注文コード26718475 品番VE1014-SITA-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。
後腰部にストレッチキルトを採用しました。
前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です。(特許取得)
従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりを軽減します。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。

オレンジ サイズS 股下(cm)80 用途建設業、製造業、運輸業など 仕様撥水加工 トラスコ品番797-9355 種別スラックス 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 質量(g)450 ウエスト(cm)70〜76 アズワン品番65-1323-67
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする