※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE1017-SITA-S ベルデクセル 防寒スラックス ミドリ安全 26718545 VE1017-SITA-S ベルデクセル 防寒スラックス ミドリ安全 26718545 VE1017-SITA-S ベルデクセル 防寒スラックス ミドリ安全 26718545

ベルデクセル 防寒スラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26718545 品番 VE1017-SITA-S
参考基準価格(税別)¥17,498 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。
後腰部にストレッチキルトを採用しました。
前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です。(特許取得)
従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりを軽減します。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。

ネイビー サイズS 股下(cm)80 用途建設業、製造業、運輸業など 仕様撥水加工 トラスコ品番796-0247 種別スラックス 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 質量(g)450 ウエスト(cm)70〜76 アズワン品番65-1323-74
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする