VE1024-UE-LL ベルデクセル 防寒ブルゾン ミドリ安全 26718667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセル 防寒ブルゾン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズLL 注文コード26718667 品番VE1024-UE-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様です。

オレンジ サイズLL 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様撥水加工 トラスコ品番797-9584 種別ブルゾン 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖) 質量(g)700 胸囲(cm)132 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 アズワン品番65-1321-16
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26718728
2021-12-10
用途:
防寒着
Aマリンワークス 様 (卸売・小売業)

軽くてとても暖かいです。襟にフードが内蔵されてますが嵩張らず違和感ないです。

対象商品:
26718746
2020-01-14
用途:
屋外での運搬作業
製造業

生地が柔らかくとても着やすく作業の邪魔にならない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする