※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE1023-UE-3L ベルデクセル 防寒ブルゾン ミドリ安全 26718764 VE1023-UE-3L ベルデクセル 防寒ブルゾン ミドリ安全 26718764 VE1023-UE-3L ベルデクセル 防寒ブルゾン ミドリ安全 26718764

ベルデクセル 防寒ブルゾン

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26718764 品番 VE1023-UE-3L
参考基準価格(税別)¥23,606 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様です。

ロイヤルブルー サイズ3L 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様撥水加工 トラスコ品番796-0255 種別ブルゾン 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた100g/[[M2]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/[[M2]](袖) 質量(g)730 胸囲(cm)138 肩幅(cm)57 袖丈(cm)64 着丈(cm)76 アズワン品番65-1321-10
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26718728
2021-12-10
用途:
防寒着
Aマリンワークス 様 (卸売・小売業)

軽くてとても暖かいです。襟にフードが内蔵されてますが嵩張らず違和感ないです。

対象商品:
26718746
2020-01-14
用途:
屋外での運搬作業
製造業

生地が柔らかくとても着やすく作業の邪魔にならない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする