※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極寒 防水防寒コート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26718852 品番 M4087-UE-5L
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。
フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。
フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。
二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。

ネイビー サイズ5L 仕様撥水加工 材質表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖) 胸囲(cm)150 肩幅(cm)64 袖丈(cm)64 着丈(cm)90 耐水圧(mm)5000 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 トラスコ品番797-6941 種別コート 質量(kg)1
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26718868
2017-12-18
用途:
冬場の外出時

野外作業はこれにしています。裏地は羽毛入りで特に前と裏側は生地が厚めに仕上がっています。ウエスト周りにも冷気が入らないようにボタン止のカバーあります。雪積もる日でも暖かいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする