※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極寒 防水防寒スラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26718913 品番 M4087-SITA-4L
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用しています。
厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。
脇ゴムにアジャスターを追加し、ウエストにジャストフィットします。
長靴の中に入れられるように裾口を細い仕様にしています。
ファスナー付で靴を履いたままでもスムーズに着脱できます。
腰部にカイロポケットを設け、内部でずれたり、落としたりを防止します。
縫い合わせ部分の内側にシーリングテープを貼り、雨・風のガードも万全です。

ネイビー サイズ4L 股下(cm)78 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様撥水加工 トラスコ品番797-6861 種別スラックス 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 質量(g)790 ウエスト(cm)108〜120 耐水圧(mm)5000
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする