M4087-SITA-LL 極寒 防水防寒スラックス ミドリ安全 26718947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極寒 防水防寒スラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード26718947 品番M4087-SITA-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,300
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用しています。
厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。
脇ゴムにアジャスターを追加し、ウエストにジャストフィットします。
長靴の中に入れられるように裾口を細い仕様にしています。
ファスナー付で靴を履いたままでもスムーズに着脱できます。
腰部にカイロポケットを設け、内部でずれたり、落としたりを防止します。
縫い合わせ部分の内側にシーリングテープを貼り、雨・風のガードも万全です。

ネイビー サイズLL 股下(cm)78 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様撥水加工 トラスコ品番797-6895 種別スラックス 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 質量(g)770 ウエスト(cm)93〜103 耐水圧(mm)5000
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする