曜日別特売
M4097-UE-3L 極寒 防水防寒ブルゾン ミドリ安全 26718974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極寒 防水防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード26718974品番M4097-UE-3L
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。
フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。
フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。
二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。

用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
サイズ3Lトラスコ品番797-6992種別ブルゾン質量(kg)1アズワン品番65-1321-24
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする