※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量防風防寒ハーフコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード26719044 品番M3187-UE-3L
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。
身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。
透湿性もあるのでムレにくいです。
反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。
衿部分に収納可能なフード付です。
コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調整可能なゴムコード付です。

ネイビー サイズ3L 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様撥水加工 トラスコ品番797-6631 種別コート 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル防風キルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖) 質量(g)670 胸囲(cm)138 肩幅(cm)57 袖丈(cm)64 着丈(cm)82
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする